Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON MOTORER 048A11O2012 X065 HVAC Motor | AJ2NDE X065

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2NDE Modell: 048A11O2012Kryssreferanse: X065
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
1 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT
EffektivitetI / A%
KabinettOPAO
Frame48Y
Forsterker med full belastning1.0
HP1/8
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.09
MonteringUtvidede pigger - Fotløse
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonFAST CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.88

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 3 HASTIGHET
    • KVA-kode: D
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellSpenningDutyFrameForsterker med full belastningHPkWMonteringRPMPris
MARATHON MOTORER 048A11O2022 X061 HVAC Motor | AJ2LLC X061 048A11O2022115FORTSATT48Y4.81/40.19Utvidede pigger - Fotløse10753 680 NOK
MARATHON MOTORER 048A17O70 X041 HVAC Motor | AJ2MUD X041 048A17O70208-230FORTSATT AOM48Z1.8-1.71/30.246Spenstige ringer - utvidede knotter16253 977 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2028 X063 HVAC Motor | AJ2MUH X063 048A11O2028208-230FORTSATT AOM48Z5.7-4.53/40.56Utvidede pigger - Fotløse10754 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 VVS-motor
1 194 NOK / enhet