MARATHON MOTORER 048A11O2028 X063 HVAC Motor | AJ2MUH X063

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MUH Modell: 048A11O2028Kryssreferanse: X063

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT AOM
Effektivitet65.7%
KabinettOPAO
Frame48Z
Forsterker med full belastning5.7-4.5
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
MonteringUtvidede pigger - Fotløse
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonFAST CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 3 HASTIGHET
    • KVA-kode: C
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellSpenningDutyFrameForsterker med full belastningHPkWMonteringRPMPris
MARATHON MOTORER 048A11O2022 X061 HVAC Motor | AJ2LLC X061 048A11O2022115FORTSATT48Y4.81/40.19Utvidede pigger - Fotløse1075901NOK
MARATHON MOTORER 048A17O70 X041 HVAC Motor | AJ2MUD X041 048A17O70208-230FORTSATT AOM48Z1.8-1.71/30.246Spenstige ringer - utvidede knotter1625913NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2012 X065 HVAC Motor | AJ2NDE X065 048A11O2012208-230FORTSATT48Y1.01/80.09Utvidede pigger - Fotløse1075869NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 VVS-motor
3 725 NOK / enhet