Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO M2003 Aviation Snips Kombinasjon Cut Yellow 11 3 / 4in | AB9EJP 2CJY7

MALCO M2003 Aviation Snips Combination Cut Yellow 11 3/4in

På lager
Vare: AB9EJP Modell: M2003Kryssreferanse: 2CJY7
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
648NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfartsnipp
AnleggFinblanket herdet legeringsstål
SkjærehandlingVenstre / Høyre / Rett
SkjærekantUvurdert
Skjære lengde1 11 / 16 "
Håndtere fargeGul
Håndtak DesignFargekodet støpt termoplastisk grep
HåndtakstypeFargekodede plastgrep
Kjevedybde1-2 / 3 "
MaterialeFinblanket herdet legeringsstål
Metallmåler16 Mild / 18 Galvanisert / 20 SS
Total lengde11.75 "
SikkerhetslåsJa
typenAviation

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærehandlingSkjære lengdeHåndtere fargeKjevedybdeTotal lengdePris
MALCO M2001 Aviation Snips Venstre Cut Red 10 3/4 | AB9EJM 2CJY5 M2001Venstre1.375 "Rød1-3 / 8 "10.75 "750NOK
MALCO M2002 Aviation Snips Høyrekutt Grønn 10 3/4 | AB9EJN 2CJY6 M2002Ikke sant1.375 "Grønn1-3 / 8 "10.75 "750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO M2003 Aviation Snips Combination Cut Yellow 11 3/4in
648NOK / enhet