Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA 3709 laminattrimmer, 1/4 i spennhylsekapasitet, 4.0 amp motor for 30000 rpm | AA6LXE 14G989

MAKITA 3709 laminattrimmer, 1/4 i spennhylsekapasitet, 4.0 amp motor for 30000 XNUMX rpm

På lager
Vare: AA6LXE Modell: 3709Kryssref.: 14G989
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
1 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaminattrimmer
Forsterker @ 120V4
BasismaterialePlast
LagreneBall
Collet kapasitet1 / 4 "
Ingen belastning RPM30000
Bytte omVeksle
Verktøylengde7.875 "
Verktøyvekt3.3 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)15.62
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)15.32
HS kode8465910078
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Utstyrt med en kraftig 4.0 AMP-motor som kan levere hastigheter opp til 30000 o / min for jevn beskjæring og lysruting.
    • Slank og kompakt design med gummiert grep for god kontroll og enkel betjening
    • Rack-and-pinion justeringsknottmekanisme gir fin og nøyaktig dybdejustering
    • Gjennomsiktig base gir en oversikt over trimmekanten
    • Inkluderer 1/4 tommers hylse, trimmerguide, malguide, rett bit, skiftenøkler og spondeflektor

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA 3709 laminattrimmer, 1/4 i spennhylsekapasitet, 4.0 amp motor for 30000 XNUMX rpm
1 908 NOK / enhet