HOVEDFILTER INC. MF0899599 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CG6ANK PI2208PSVST3

HOVEDFILTER INC. MF0899599 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde

Vare: CG6ANK Modell: MF0899599Kryssreferanse: PI2208PSVST3 '
546NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Filter MediaGlass
Høyde6.77 "
mikron3
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting MAHLE PI2208PSVST3

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0318326 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF8CZY 1269140 MF0318326--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--282NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0318331 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF8DAD 1269148 MF0318331--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--371NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0318332 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF8DAE 1269150 MF0318332--3.287 "5.591.866 "3.287 "28.40-466NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0318334 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF8DAG 1269153 MF0318334--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--711NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0318335 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF8DAH 1269157 MF0318335Utsiden inn-3.287 "14.68 "1.866 "3.287 "75.62435924NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0321855 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF8FMT 04PI21053VG16EO MF0321855--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--282NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0321856 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF8FMU 04PI21113VG16EO MF0321856--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--371NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0899599 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde
546NOK / enhet