HOVEDFILTER INC. MF0894929 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CG4YXL PI4108SM25

HOVEDFILTER INC. MF0894929 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde

Vare: CG4YXL Modell: MF0894929Kryssreferanse: PI4108SM25 '
292NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Kapasitet14.11
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse157 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde6.77 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting MAHLE PI4108SM25

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0006420 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QWK MF00064203.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006428 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSI696 kvm Tommer662NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006430 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer530NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006431 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF6QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006437 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6QWY MF000643710.03 "3.287 "55.541.866 "3.287 "30453045 PSI618 kvm Tommer1 454 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006442 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006444 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer292NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0894929 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde
292NOK / enhet