MAIN FILTER INC. MF0879979 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 12.95 Inch Height | CG4WUT 9600EAL101N3

HOVEDFILTER INC. MF0879979 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 12.95 ​​tommers høyde

Vare: CG4WUT Modell: MF0879979Kryssreferanse: 9600EAL101N3 '
424NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Kapasitet31.14
Skjul trykk305
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse779 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde12.95 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.701 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Repalement PUROLATOR 9600EAL101N3

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0004036 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 27.95 tommers høyde | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI408NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004048 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 18.5 tommers høyde | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI320NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004094 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI253NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004207 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---239NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004442 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI242NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004445 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---239NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004448 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI273NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0879979 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 12.95 ​​tommers høyde
424NOK / enhet