HOVEDFILTER INC. MF0620038 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 6.26 tommers høyde | CG3XUU R928005868

HOVEDFILTER INC. MF0620038 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 6.26 tommers høyde

Vare: CG3XUU Modell: MF0620038Cross Ref: R928005868 '
498NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.27 "
Bunn OD2.28 "
Kapasitet9.52
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse238 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.26 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.27 "
Topp OD2.28 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning REXROTH R928005868

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0004718 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 10.19 tommers høyde | CF6QJV MF0004718Utsiden inn-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57373NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024285 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 4.09 tommers høyde | CF6TBM MF0024285Utsiden inn-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84223NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0025911 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 12.12 tommers høyde | CF6TFJ MF0025911Utsiden inn3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.421 675 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0025968 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 5.27 tommers høyde | CF6TGC MF0025968Utsiden inn-2.315 "Utsiden inn5.27 "1.114 "2.315 "9.70336NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026176 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-728NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026226 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 8.89 tommers høyde | CF6TJX MF0026226Innsiden ut1.693 "2.756 "Innsiden ut8.89 "1.693 "2.756 "15.13659NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0028595 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF6TPZ MF0028595Utsiden inn-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17251NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0620038 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 6.26 tommers høyde
498NOK / enhet