MAIN FILTER INC. MF0597379 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 7.89 Inch Height | CG3FQE D03B40TAV

MAIN FILTER INC. MF0597379 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 7.89 Inch Height

Vare: CG3FQE Modell: MF0597379Kryssref: D03B40TAV'
1 303 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.602 "
Skjul trykk305
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse219 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde7.89 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID2.488 "
Topp OD3.602 "

Produktdetaljer:

    • Repalement WIX D03B40TAV

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseFlowPris
HOVEDFILTER INC. MF0058415 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WGZ D111T40A MF00584151.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI81 kvm TommerUtsiden inn372NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058457 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WJM D112T40A MF00584571.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI156 kvm TommerUtsiden inn532NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059492 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6XNJ D650T40A MF00594921.654 "1.654 "3.898 "3.898 "-145 PSI-Utsiden inn1 034 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059683 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 9.6 tommers høyde | CF6XUZ D721T40A MF00596831.406 "-2.362 "2.362 "305305 PSI208 kvm TommerUtsiden inn1 076 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059713 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron kapasitet, Viton tetning, 7.89 tommers høyde | CF6XWC D730T40A MF00597132.488 "-3.602 "3.602 "305305 PSI219 kvm TommerUtsiden inn1 303 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059773 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 15.25 tommers høyde | CF6XXM D732T40A MF00597732.488 "-3.602 "3.602 "----1 952 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059890 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron kapasitet, Viton tetning, 4.09 tommers høyde | CF6YBB D810T40A MF00598900.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 kvm TommerUtsiden inn337NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597379 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 7.89 Inch Height
1 303 NOK / enhet