Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

M A FORD 305M0073AM Micro Drill Bit, 0.73 mm Drill Bit Size, 8.13 mm Flute Length, 3 mm Shank Dia, Carbide | CT2AGF 794NM7

M A FORD 305M0073AM Micro Drill Bit, 0.73 mm Drill Bits Størrelse, 8.13 mm Flute Lengde, 3 mm Shank Dia, Carbide

På lager
Vare: CT2AGF Modell: 305M0073AMKryssreferanse: 794NM7
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrobor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MA FORD MXDCLM0100A Mikrobor, 1 mm borstørrelse, 16 mm rillelengde | CR9ZNN 794MC5 MXDCLM0100A1 503 NOK
MA FORD MXDCLM0110A Micro Drill Bit, 1.10 mm Drill Bit Størrelse, 18 mm Flute Lengde | CR9ZNP 794MC6 MXDCLM0110A1 501 NOK
MA FORD MXDCLM0120A Micro Drill Bit, 1.20 mm Drill Bit Størrelse, 20 mm Flute Lengde | CR9ZNQ 794MC7 MXDCLM0120A1 501 NOK
MA FORD MXDCLM0130A Micro Drill Bit, 1.30 mm Drill Bit Størrelse, 21 mm Flute Lengde | CR9ZNR 794MC8 MXDCLM0130A1 501 NOK
MA FORD MXDCLM0140A Micro Drill Bit, 1.40 mm Drill Bit Størrelse, 23 mm Flute Lengde | CR9ZNT 794MC9 MXDCLM0140A1 503 NOK
MA FORD MXDCLM0150A Micro Drill Bit, 1.50 mm Drill Bit Størrelse, 24 mm Flute Lengde | CR9ZNU 794MD0 MXDCLM0150A1 501 NOK
MA FORD MXDCLM0160A Mikrobor, 1.60 mm borstørrelse, 26 mm rillelengde | CR9ZNV 794MD1 MXDCLM0160A1 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M A FORD 305M0073AM Micro Drill Bit, 0.73 mm Drill Bits Størrelse, 8.13 mm Flute Lengde, 3 mm Shank Dia, Carbide
222NOK / enhet