MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 40 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 40 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 40 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseFlowPris (eks. mva)
A
MF0595536
0.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI86 kvm TommerUtsiden inn491NOK
RFQ
B
MF0606496
0.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 kvm TommerUtsiden inn337NOK
RFQ
B
MF0059890
0.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 kvm TommerUtsiden inn337NOK
RFQ
A
MF0059902
0.81 "-1.79 "1.79 "-145 PSI86 kvm TommerUtsiden inn491NOK
RFQ
A
MF0597520
0.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI86 kvm TommerUtsiden inn491NOK
RFQ
A
MF0306458
0.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI86 kvm TommerUtsiden inn491NOK
RFQ
A
MF0606509
0.81 "-1.79 "1.79 "-145 PSI86 kvm TommerUtsiden inn491NOK
RFQ
B
MF0595529
0.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 kvm TommerUtsiden inn337NOK
RFQ
B
MF0597506
0.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 kvm TommerUtsiden inn337NOK
RFQ
C
MF0898941
0.87 "-1.752 "1.752 "----1 050 NOK
RFQ
C
MF0436014
0.87 "-1.752 "1.752 "-305 PSI169 kvm TommerUtsiden inn1 050 NOK
RFQ
D
MF0060843
0.87 "-1.752 "1.752 "-3045 PSI140 kvm TommerUtsiden inn766NOK
RFQ
E
MF0435959
0.87 "-1.752 "1.752 "305305 PSI105 kvm TommerUtsiden inn802NOK
RFQ
E
MF0435957
0.87 "-1.752 "1.752 "-305 PSI105 kvm TommerUtsiden inn802NOK
RFQ
E
MF0899700
0.87 "-1.752 "1.752 "----802NOK
RFQ
F
MF0066389
0.87 "-1.752 "1.752 "-305 PSI63 kvm TommerUtsiden inn585NOK
RFQ
F
MF0899698
0.87 "-1.752 "1.752 "----585NOK
RFQ
F
MF0899499
0.87 "-1.752 "1.752 "----585NOK
RFQ
G
MF0060757
0.87 "-1.752 "1.752 "-3045 PSI85 kvm TommerUtsiden inn705NOK
RFQ
C
MF0436018
0.87 "-1.752 "1.752 "305305 PSI169 kvm TommerUtsiden inn1 050 NOK
RFQ
G
MF0421939
0.87 "-1.752 "1.752 "30453045 PSI85 kvm TommerUtsiden inn705NOK
RFQ
C
MF0436015
0.87 "-1.752 "1.752 "-305 PSI169 kvm TommerUtsiden inn1 050 NOK
RFQ
F
MF0435892
0.87 "-1.752 "1.752 "-305 PSI63 kvm TommerUtsiden inn585NOK
RFQ
C
MF0899702
0.87 "-1.752 "1.752 "----1 050 NOK
RFQ
C
MF0436016
0.87 "-1.752 "1.752 "-305 PSI169 kvm TommerUtsiden inn1 050 NOK
RFQ
E
MF0435961
0.87 "-1.752 "1.752 "305305 PSI105 kvm TommerUtsiden inn802NOK
RFQ
E
MF0604112
0.87 "-1.752 "1.752 "-305 PSI105 kvm TommerUtsiden inn802NOK
RFQ
G
MF0421941
0.87 "-1.752 "1.752 "-3045 PSI85 kvm TommerUtsiden inn705NOK
RFQ
G
MF0421942
0.87 "-1.752 "1.752 "-3045 PSI85 kvm TommerUtsiden inn705NOK
RFQ
D
MF0598322
0.87 "-1.752 "1.752 "-3045 PSI140 kvm TommerUtsiden inn766NOK
RFQ
G
MF0598273
0.87 "-1.752 "1.752 "-3045 PSI85 kvm TommerUtsiden inn705NOK
RFQ
C
MF0066432
0.87 "-1.752 "1.752 "-305 PSI169 kvm TommerUtsiden inn1 050 NOK
RFQ
E
MF0066404
0.87 "-1.752 "1.752 "305305 PSI105 kvm TommerUtsiden inn802NOK
RFQ
G
MF0421940
0.87 "-1.752 "1.752 "30453045 PSI85 kvm TommerUtsiden inn705NOK
RFQ
E
MF0435958
0.87 "-1.752 "1.752 "-305 PSI105 kvm TommerUtsiden inn802NOK
RFQ
G
MF0607172
0.87 "-1.752 "1.752 "-3045 PSI85 kvm TommerUtsiden inn705NOK
RFQ
C
MF0604144
0.87 "-1.752 "1.752 "305305 PSI169 kvm TommerUtsiden inn1 050 NOK
RFQ
D
MF0607221
0.87 "-1.752 "1.752 "30453045 PSI140 kvm TommerUtsiden inn766NOK
RFQ
F
MF0604095
0.87 "-1.752 "1.752 "305305 PSI63 kvm TommerUtsiden inn585NOK
RFQ
H
MF0604416
0.95 "-1.77 "1.77 "-435 PSI50 kvm TommerUtsiden inn453NOK
RFQ
I
MF0607897
0.95 "-1.77 "1.77 "-435 PSI156 kvm TommerUtsiden inn930NOK
RFQ
H
MF0607746
0.95 "-1.77 "1.77 "435435 PSI50 kvm TommerUtsiden inn453NOK
RFQ
H
MF0598786
0.95 "-1.77 "1.77 "-435 PSI50 kvm TommerUtsiden inn453NOK
RFQ
I
MF0598862
0.95 "-1.77 "1.77 "-435 PSI156 kvm TommerUtsiden inn930NOK
RFQ
J
MF0595765
0.717 "-1.693 "1.693 "-435 PSI17 kvm TommerUtsiden inn592NOK
RFQ
J
MF0167119
0.717 "-1.693 "1.693 "-435 PSI17 kvm TommerUtsiden inn592NOK
RFQ
K
MF0423333
0.717 "-1.693 "1.693 "435435 PSI49 kvm TommerUtsiden inn608NOK
RFQ
J
MF0590441
0.717 "-1.693 "1.693 "435435 PSI17 kvm TommerUtsiden inn592NOK
RFQ
J
MF0599020
0.717 "-1.693 "1.693 "-435 PSI17 kvm TommerUtsiden inn592NOK
RFQ
L
MF0608132
0.717 "-1.693 "1.693 "----731NOK
RFQ
J
MF0398641
0.717 "-1.693 "1.693 "435435 PSI17 kvm TommerUtsiden inn592NOK
RFQ
K
MF0599125
0.717 "-1.693 "1.693 "-435 PSI49 kvm TommerUtsiden inn608NOK
RFQ
L
MF0423283
0.717 "-1.693 "1.693 "----731NOK
RFQ
J
MF0608069
0.717 "-1.693 "1.693 "435435 PSI17 kvm TommerUtsiden inn592NOK
RFQ
J
MF0423233
0.717 "-1.693 "1.693 "435435 PSI17 kvm TommerUtsiden inn592NOK
RFQ
L
MF0599072
0.717 "-1.693 "1.693 "----731NOK
RFQ
K
MF0608196
0.717 "-1.693 "1.693 "-435 PSI49 kvm TommerUtsiden inn608NOK
RFQ
K
MF0423332
0.717 "-1.693 "1.693 "-435 PSI49 kvm TommerUtsiden inn608NOK
RFQ
L
MF0604511
0.717 "-1.693 "1.693 "----731NOK
RFQ
K
MF0604457
0.717 "-1.693 "1.693 "-435 PSI49 kvm TommerUtsiden inn608NOK
RFQ
J
MF0167123
0.717 "-1.693 "1.693 "435435 PSI17 kvm TommerUtsiden inn592NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?