E JAMES & CO Gummistrimmel, korrosjonsbestandig, 70A


filtre
Støttetype: Plain , Farge: Svart , Durometer: 70A , Forlengelse: 200% , Bli ferdig: Glatt , Lengde: 36 " , Materiale: Viton (R) Gummi , Maks. Temp.: 400 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Strekkstyrke: 800 PSI , Type: Generell karakter
StilModellTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
350-1 / 2Y
1 / 2 "4"6 120 NOK
B
350-1 / 2X
1 / 2 "2"3 623 NOK
A
350-1 / 4Y
1 / 4 "4"3 138 NOK
B
350-1 / 4X
1 / 4 "2"1 854 NOK
B
350-1 / 8X
1 / 8 "2"966NOK
A
350-1 / 8Y
1 / 8 "4"1 423 NOK
B
350-1 / 16X
1 / 16 "2"568NOK
A
350-1 / 16Y
1 / 16 "4"927NOK
A
350-1 / 32Y
1 / 32 "4"681NOK
B
350-1 / 32X
1 / 32 "2"385NOK
B
350-3 / 16X
3 / 16 "2"1 435 NOK
A
350-3 / 16Y
3 / 16 "4"2 208 NOK
B
350-3 / 32X
3 / 32 "2"781NOK
A
350-3 / 32Y
3 / 32 "4"1 461 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?