Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 350-1/4X Gummi Viton(r) 1/4 Tommer T 2 x 36 In | AB2NJT 1MYA1

E JAMES & CO 350-1/4X gummi Viton(r) 1/4 tommer T 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2NJT Modell: 350-1/4XKryssreferanse: 1MYA1
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
2 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeViton (R) Gummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet800 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typenGenerell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 350-1/32X Gummi Viton(r) 1/32 Inch T 2 x 36 In | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"388NOK
E JAMES & CO 350-1/16X Gummi Viton(r) 1/16 Inch T 2 x 36 In | AB2NY 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"573NOK
E JAMES & CO 350-3/32X Gummi Viton(r) 3/32 Tommer T 2 x 36 In | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"872NOK
E JAMES & CO 350-1/8X Gummi Viton(r) 1/8 Tommer T 2 x 36 In | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"1 079 NOK
E JAMES & CO 350-3/16X Gummi Viton(r) 3/16 Inch T 2 x 36 In | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"1 565 NOK
E JAMES & CO 350-1/2X Gummi Viton(r) 1/2 Tommer T 2 x 36 In | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"3 962 NOK
E JAMES & CO 350-1/32Y Gummi Viton(r) 1/32 Inch T 4 x 36 In | AB2NJW 1MYA4 350-1 / 32Y1 / 32 "4"772NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 350-1/4X gummi Viton(r) 1/4 tommer T 2 x 36 tommer
2 072 NOK / enhet