MAIN FILTER INC. MF0596370 Interchange Spin-On Filter, Glass, 1 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CG3ERW A09A01G

MAIN FILTER INC. MF0596370 Interchange Spin-On Filter, Glass, 1 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde

Vare: CG3ERW Modell: MF0596370Kryssreferanse: A09A01G '
828NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.06 "
Burst Press261
Kapasitet66.45
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse898 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet40 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde10.94 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron1
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX A09A01G

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressHøydePris
MAIN FILTER INC. MF0320632 Interchange Spin-On Filter, Glass, 1 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF8FCN HP75L81MB MF0320632261 PSI10.94828NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0605015 Interchange Spin-On Filter, Glass, 1 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CG3MGD MF060501526110.94 "828NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596370 Interchange Spin-On Filter, Glass, 1 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 tommers høyde
828NOK / enhet