HOVEDFILTER INC. MF0592742 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 4.09 tommers høyde | CG3CAE R611C25V

MAIN FILTER INC. MF0592742 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 4.09 Inch Height

Vare: CG3CAE Modell: MF0592742Cross Ref: R611C25V '
223NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.791 "
Kapasitet3.84
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering25
Filterstørrelse96 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde4.09 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.807 "
Topp OD1.791 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning FILTREC R611C25V

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn -IDBunn ODFlowStrømretningPakningsmaterialeHøydemikronPris
HOVEDFILTER INC. MF0062257 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 2.83 tommers høyde | CF7ACU R110C10B MF006225761 kvm Tommer-2.047 "Utsiden innUtsiden innViton2.83 "10198NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062259 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 2.83 tommers høyde | CF7ACV R110C25B MF006225961 kvm Tommer-2.047 "Utsiden inn-Viton2.83 "25198NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062261 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3286NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062262 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-286NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062263 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ACY R110G10B MF006226349 kvm Tommer-2.047 "Utsiden innUtsiden innViton2.83 "10247NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062264 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 kvm Tommer-2.047 "Utsiden inn-Viton2.83 "10283NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062266 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 2.83 tommers høyde | CF7ADA R110G25BP MF006226649 kvm Tommer-2.047 "Utsiden innUtsiden innViton2.83 "25283NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592742 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 4.09 Inch Height
223NOK / enhet