MAIN FILTER INC. MF0506685 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Seal, 5.945 Inch Height | CG2KQA SP150A200GR250

HOVEDFILTER INC. MF0506685 Hydraulikkfilter, trådnett, 250 mikron, tetning, 5.945 tommers høyde

Vare: CG2KQA Modell: MF0506685Kryssref: SP150A200GR250'
576NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD5.906 "
Sprekktrykk15 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering250
Filterstørrelse208 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet40 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde5.945
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron250
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Trådstørrelse2"
Topp OD5.906 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting OMT SP150A200GR250

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODFiltervurderingFilterstørrelseStrømningshastighetHøydemikronTrådstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0007065 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 4.291 tommers høyde | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-283NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008456 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 10.236 tommers høyde | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 kvm Tommer40 gpm10.2361252"448NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008877 Hydraulikkfilter, trådnett, 125 mikron, tetning, 5.472 tommers høyde | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 kvm Tommer13 gpm5.4721251.5 "366NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009114 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, tetning, 4.173 tommers høyde | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 kvm Tommer5.5 gpm4.173125-250NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009123 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 4.291 tommers høyde | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-283NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009130 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, tetning, 5.472 tommers høyde | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 kvm Tommer13 gpm5.4721251.5 "366NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009132 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 7.874 tommers høyde | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-408NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0506685 Hydraulikkfilter, trådnett, 250 mikron, tetning, 5.945 tommers høyde
576NOK / enhet