HOVEDFILTER INC. MF0442861 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 9.13 tommers høyde | CG2DVQ 14600806

MAIN FILTER INC. MF0442861 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 9.13 tommers høyde

Vare: CG2DVQ Modell: MF0442861Cross Ref: 14600806 '
526NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.898 "
Kapasitet45.82
Skjul trykk363
Sprekktrykk363 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse489 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.13 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.26 "
Topp OD2.898 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning UFI 14600806

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0005334 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---505NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005999 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 18.5 tommers høyde | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI748NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006011 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---505NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006015 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 5.079 tommers høyde | CF6QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI765NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006019 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 6.81 tommers høyde | CF6QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI1 016 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006031 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006052 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 3.89 tommers høyde | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI417NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0442861 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 9.13 tommers høyde
526NOK / enhet