MAIN FILTER INC. MF0432488 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 11.41 Inch Height | CG2AXC XH04714

HOVEDFILTER INC. MF0432488 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde

Vare: CG2AXC Modell: MF0432488Kryssreferanse: XH04714 '
555NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.622 "
Bunn OD4.961 "
Kapasitet81.15
Skjul trykk73
Sprekktrykk73 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse829 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde11.41 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID3.622 "
Topp OD4.961 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTER-X XH04714

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0065942 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7CEV S610G10 MF0065942-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "--416NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065952 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CF7CFC S620G10 MF0065952Innsiden ut3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "81.1573555NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066046 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 15.75 tommers høyde | CF7CHJ WG351 MF0066046--1.85 "15.75 "1"1.85 "30.35-792NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066099 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 4.213 tommers høyde | CF7CJM MF0066099--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-451NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066124 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 8.15 tommers høyde | CF7CKD MF0066124--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-486NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301958 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CF7ZTW HE369 MF0301958-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "81.15-555NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301999 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, tetning, 9.8 tommers høyde | CF7ZUV HE884 MF0301999Innsiden ut-2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "26.87145333NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0432488 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde
555NOK / enhet