MAIN FILTER INC. MF0424307 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 3.34 Inch Height | CF9QZF HEK0220077ASSP025VVB

HOVEDFILTER INC. MF0424307 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 3.34 tommers høyde

Vare: CF9QZF Modell: MF0424307Kryssref.: HEK0220077ASSP025VVB'
245NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.756 "
Kapasitet6.16
Skjul trykk44
Sprekktrykk44 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse154 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde3.34 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.161 "
Topp OD2.756 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting IKRON HEK0220077ASSP025VVB

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0058347 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEK D110C25A MF0058347Utsiden inn-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "175NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058381 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 4.44 tommers høyde | CF6WFP D111C25A MF0058381Utsiden inn-1.772 "Utsiden inn4.44 "251.004 "1.772 "170NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058503 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WKY D121C25A MF0058503Utsiden inn-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "258NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058693 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 4.56 tommers høyde | CF6WQC D140C25A MF0058693Utsiden inn-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "290NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058741 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WRF D141C25A MF0058741Utsiden inn-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "388NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058965 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 14.76 tommers høyde | CF6WXY D152C25A MF0058965Utsiden inn-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "409NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059209 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 3.54 tommers høyde | CF6XDK D310C25A MF0059209Utsiden inn-1.654 "Utsiden inn3.54 "250.898 "1.654 "238NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0424307 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 3.34 tommers høyde
245NOK / enhet