MAIN FILTER INC. MF0398770 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 14.8 Inch Height | CF8YDY SS125B25B

MAIN FILTER INC. MF0398770 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 14.8 Inch Height

Vare: CF8YDY Modell: MF0398770Kryssref.: SS125B25B'
2 387 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.913 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse527 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde14.8 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.587 "
Topp OD2.913 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting STAUFF SS125B25B

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0006221 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Viton-tetning, 6.81 tommers høyde | CF6QQV MF00062211.752 "435435 PSI140 kvm Tommer6.81 "0.87 "1.752 "586NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007595 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6RKB MF00075953.898 "---9.25 "1.654 "3.898 "1 136 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007628 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 5.98 tommers høyde | CF6RKN MF00076282.913 "-435 PSI206 kvm Tommer5.98 "1.587 "2.913 "1 244 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007653 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6RKR MF00076532.362 "435435 PSI234 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "888NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007660 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 7.04 tommers høyde | CF6RKU MF00076603.032 "435435 PSI310 kvm Tommer7.04 "1.898 "3.032 "1 346 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007742 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Viton-tetning, 3.66 tommers høyde | CF6RLZ MF00077421.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "501NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007747 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6RME MF00077471.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "591NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0398770 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 14.8 Inch Height
2 387 NOK / enhet