MAIN FILTER INC. MF0397913 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 10 Micron Rating, Viton Seal, 13.81 Inch Height | CF8XDT SE160A10B

HOVEDFILTER INC. MF0397913 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 13.81 tommers høyde

Vare: CF8XDT Modell: MF0397913Kryssreferanse: SE160A10B '
5 772 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.032 "
Kapasitet16.56
Skjul trykk3045
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaRustfritt stålfiber
Filterstørrelse637 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde13.81 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.898 "
Topp OD3.032 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting STAUFF SE160A10B

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0006231 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 3.58 tommers høyde | CF6QQY MF00062311.752 "1.5058 kvm Tommer3.58 "0.87 "1.752 "1 224 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007740 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 3.66 tommers høyde | CF6RLX MF00077401.378 "0.8332 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "1 080 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007745 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 3.58 tommers høyde | CF6RMC MF00077451.752 "1.5058 kvm Tommer3.58 "0.87 "1.752 "1 224 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007750 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 6.22 tommers høyde | CF6RMH MF00077501.752 "2.73105 kvm Tommer6.22 "0.87 "1.752 "1 711 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007761 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6RMQ MF00077612.362 "6.67257 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "3 039 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007773 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 13.81 tommers høyde | CF6RMW MF00077733.032 "16.56637 kvm Tommer13.81 "1.898 "3.032 "5 772 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008769 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 5.079 tommers høyde | CF6RUE MF00087692.362 "4.46171 kvm Tommer5.079 "1.346 "2.362 "2 324 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0397913 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 10 mikron, Viton-tetning, 13.81 tommers høyde
5 772 NOK / enhet