NOTRAX 750C0036RS Industriell matting, svart, 100 cm x per lineær meter x 3 mm størrelse

Vare: CF4JYQ Modell: 750C0036RS
384NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmatte
FARGESvart
Størrelse100 cm x per lineær meter x 3 mm

Fraktinformation:

HS kode40169100

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelsePris
NOTRAX 750C0036BL Industriell madrass, svart, 100 cm x per lineær måler x 3 mm størrelse | CF4JYM 750C0036BLSvart100 cm x per lineær meter x 3 mm157NOK
RFQ
NOTRAX 750C0048BL Industriell matting, svart, 120 cm x per lineær meter x 3 Mm Størrelse | CF4JYN 750C0048BLSvart120 cm x per lineær meter x 3 mm188NOK
RFQ
NOTRAX 751C0036BL Industriell madrass, svart, 100 cm x per lineær måler x 6 mm størrelse | CF4JYP 751C0036BLSvart100 cm x per lineær meter x 6 mm355NOK
RFQ
NOTRAX 750C0036GY Industrial Matting, Grey, 100 cm x Per Lineær Meter x 3 Mm Størrelse | CF4JYR 750C0036GYgrå100 cm x per lineær meter x 3 mm396NOK
RFQ
NOTRAX 750R0333BL Industrial Matting, Black, 100 cm x 10 mx 3 Mm Størrelse | CF4JYT 750R0333BLSvart100 cm x 10 mx 3 mm1 259 NOK
RFQ
NOTRAX 750R0433BL Industrial Matting, Black, 120 cm x 10 mx 3 Mm Størrelse | CF4JYU 750R0433BLSvart120 cm x 10 mx 3 mm1 511 NOK
RFQ
NOTRAX 751R0333BL Industrial Matting, Sort, 100 cm x 10 mx 6 Mm Størrelse | CF4JYV 751R0333BLSvart100 cm x 10 mx 6 mm2 845 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 750C0036RS Industriell matting, svart, 100 cm x per lineær meter x 3 mm størrelse
384NOK / enhet