MAIN FILTER INC. MF0343434 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF8LEQ

HOVEDFILTER INC. MF0343434 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 7.63 tommers høyde

Vare: CF8LEQ Modell: MF0343434
3 790 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.898 "
Bunn OD3.032 "
Kapasitet7.88
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaRustfritt stålfiber
Filterstørrelse303 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde7.63 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD3.032 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SEPARASJONSTEKNOLOGIER

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODHøydeTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0007706 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tetning, 5.66 tommers høyde | CF6RLF MF00077061.347 "2.362 "5.662.362 "1 915 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007717 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 7.63 tommers høyde | CF6RLL MF00077171.898 "3.032 "7.63 "3.032 "3 790 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007723 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 13.11 tommers høyde | CF6RLN MF00077232.697 "3.76 "13.11 "3.76 "5 512 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007735 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde | CF6RLV MF00077353.799 "4.902 "19.01 "4.902 "10 153 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178298 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 5.66 tommers høyde | CF7KMK 245121 MF01782981.347 "2.362 "5.66 "2.362 "1 915 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178299 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF7KML 245122 MF01782991.898 "3.032 "7.63 "3.032 "3 790 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178300 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-forsegling, 13.11 tommers høyde | CF7KMM 245123 MF01783002.697 "3.76 "13.11 "3.76 "5 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0343434 Hydraulisk filter, rustfritt stålfiber, 20 mikron, Viton-tetning, 7.63 tommers høyde
3 790 NOK / enhet