HOVEDFILTER INC. MF0166961 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 6.18 tommers høyde | CF7JVG 20160H3SLA000P

MAIN FILTER INC. MF0166961 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 tommers høyde

Vare: CF7JVG Modell: MF0166961Kryssreferanse: 20160H3SLA000P '
573NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Kapasitet29.08
Skjul trykk305
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse393 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.18 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.595 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Repalement EPPENSTEINER 20160H3SLA000P

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0004536 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 17.04 tommers høyde | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSI1018 kvm Tommer744NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005340 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 6.81 tommers høyde | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----620NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006002 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSI32 kvm Tommer588NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006006 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 3.31 tommers høyde | CF6QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 kvm Tommer620NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006010 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----505NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006014 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 4.52 tommers høyde | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSI200 kvm Tommer805NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006038 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 6.81 tommers høyde | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----620NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0166961 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 tommers høyde
573NOK / enhet