HOVEDFILTER INC. MF0058957 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 9.29 tommers høyde | CF6WXR D151T500B

MAIN FILTER INC. MF0058957 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 9.29 tommers høyde

Vare: CF6WXR Modell: MF0058957Kryssref.: D151T500B'
1 302 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering500
Filterstørrelse415 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.29
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron500
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.646 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC D151T500B

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0060541 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 11.18 tommers høyde | CF6YYQ DLD150T500B MF00605411.752 "---11.180.87 "1.752 "935NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0424630 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 8.42 tommers høyde | CF9RLU CR180500 MF04246303.898 "-145 PSI289 kvm Tommer8.421.595 "3.898 "497NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0424632 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 8.42 tommers høyde | CF9RLW P175390 MF04246323.898 "145145 PSI289 kvm Tommer8.42 "1.595 "3.898 "497NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0596893 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 9.29 tommers høyde | CG3FDN D56A500TBV MF05968933.071 "30453045 PSI415 kvm Tommer9.29 "1.646 "3.071 "1 302 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0598142 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 11.18 tommers høyde | CG3GKK D49B500TV MF05981421.752 "---11.18 "0.87 "1.752 "935NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0599688 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 8.42 tommers høyde | CG3HNV R20C500TB MF05996883.898 "-145 PSI289 kvm Tommer8.421.595 "3.898 "497NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0605763 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 9.29 tommers høyde | CG3MVH MF06057633.071 "30453045 PSI415 kvm Tommer9.29 "1.646 "3.071 "1 302 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058957 Hydraulisk filter, trådnett, 500 mikron, Viton tetning, 9.29 tommers høyde
1 302 NOK / enhet