Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL9451C Hanplugg med rett blad, 3-P 4-W Jording, 50A 125/250V, 14-50P, Svart, 1 Pk | AE7LGQ 5Z886

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9451C rett blad hannplugg, 3-P 4-W jording, 50A 125/250V, 14-50P, Svart, 1 Pk

På lager
Vare: AE7LGQ Modell: HBL9451CKryssreferanse: 5Z886
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
2 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
amps50
antimikrobiellNei
FARGESvart
Cord Dia. Område0.625 "-1.310"
Ledningsstørrelse0.625 til 1.310 "
Karakter50 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.88 "
HP3 LL (2 LN)
IP Rating20
Lengde4.13 "
Materialenylon
Maks. HP3
NEMA-konfigurasjon14-50P
NEMA-vurdering14-50P
Antall poler3-polet
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Fase3
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125 V250 V.
Bredde2.88 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 4 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nylon, kraftig, industriell / kommersiell klasse, rett

Produktvarianter

ProduktModellSakHPampsFARGEIP RatingLengdeMaterialeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5466C rett bladplugg, 2-polet, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CStøpsel220Svart, hvit201.97 "nylon2541NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5666C Hannplugg, Heavy-Duty, 6-15P, Balck & White, 1-1/2 HK | AB4CXL 1X995 HBL5666CStøpsel1.515Svart, hvit201.97 "nylon1.5426NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5866VY Hanplugg med rett blad, 2-P 2-W Ikke-jordet, 15A 125V, 1-15P, Gul, 1 Pk | AB4CXN 1X997 HBL5866VYStøpsel0.515Gul201.68 "nylon0.5253NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5364VBK Rett blad hannplugg, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5-20P, Svart, 1 Pk | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKStøpsel120Svart20-polykarbonat1342NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5464VY Hanplugg med rett blad, 2-P 3-W Jording, 20A 250V, 6-20P, Gul, 1 Pk | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYStøpsel220Gul201.88 "nylon2394NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL56CM66C rett blad hannplugg, 2-P 3- W Jording, 15A 250V, 6-15P, Gul, 1 Pk | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CStøpsel1.515Gul201.97 "nylon1.5510NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL8364V Hannplugg med rett blad, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5- 20P, Hvit, 1 Pk | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VStøpsel120Hvit201.88 "nylon1398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9451C rett blad hannplugg, 3-P 4-W jording, 50A 125/250V, 14-50P, Svart, 1 Pk
2 021 NOK / enhet