MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 500 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 500 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 500 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0060541
1.752 "---11.180.87 "1.752 "935NOK
RFQ
A
MF0598142
1.752 "---11.18 "0.87 "1.752 "935NOK
RFQ
A
MF0607041
1.752 "---11.180.87 "1.752 "935NOK
RFQ
B
MF0596893
3.071 "30453045 PSI415 kvm Tommer9.29 "1.646 "3.071 "1 302 NOK
RFQ
B
MF0058957
3.071 "-3045 PSI415 kvm Tommer9.291.646 "3.071 "1 302 NOK
RFQ
B
MF0605763
3.071 "30453045 PSI415 kvm Tommer9.29 "1.646 "3.071 "1 302 NOK
RFQ
C
MF0599688
3.898 "-145 PSI289 kvm Tommer8.421.595 "3.898 "497NOK
RFQ
C
MF0424630
3.898 "-145 PSI289 kvm Tommer8.421.595 "3.898 "497NOK
RFQ
C
MF0424632
3.898 "145145 PSI289 kvm Tommer8.42 "1.595 "3.898 "497NOK
RFQ
C
MF0608762
3.898 "145145 PSI289 kvm Tommer8.42 "1.595 "3.898 "497NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?