MAGLINER 536017 Work Bench, 350 lb Load Capacity, 24 Inch x 18 Inch x 35 Inch, Plastic | CT2BCU 59UY70

MAGLINER 536017 Work Bench, 350 lb Load Capacity, 24 Inch x 18 Inch x 35 Inch, Plastic

På lager
Vare: CT2BCU Modell: 536017Kryssreferanse: 59UY70

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER 536017 Work Bench, 350 lb Load Capacity, 24 Inch x 18 Inch x 35 Inch, Plastic
6 625 NOK / enhet