MAG-MATE PR7200 Parts Retriever Magnet 7 Lb Korthåndtak | AC3PEM 2VCA7

MAG-MATE PR7200 Parts Retriever Magnet 7 Lb kort håndtak

Vare: AC3PEM Modell: PR7200Kryssreferanse: 2VCA7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeler som henter magnet
Lengde7.5 "
Løftekapasitet7 lb.
Overflatestørrelse3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLøftekapasitetPris
MAG-MATE PR7100 Deler Retrievermagnet 5 Lb kort håndtak | AC3PEL 2VCA6 PR71007.5 "5 lb.1 385 NOK
MAG-MATE PR7400 Parts Retriever Magnet 11 Lb kort håndtak | AC3PEN 2VCA8 PR74007.5 "11 lb.2 525 NOK
MAG-MATE PR7100-30 Parts Retriever Magnet 5 Lb langt håndtak | AC3PEP 2VCA9 PR7100-3033.5 "5 lb.1 977 NOK
MAG-MATE PR7200-30 Parts Retriever Magnet 7 Lb Langt håndtak | AC3PEQ 2VCC1 PR7200-3033.5 "7 lb.2 564 NOK
MAG-MATE PR7400-30 Parts Retriever Magnet 11 Lb Langt håndtak | AC3PER 2VCC2 PR7400-3033.5 "11 lb.3 385 NOK
MAG-MATE PR7800 Parts Retriever Magnet, 8x 4 tommers størrelse, keramikk | CD8YHY PR7800--2 605 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE PR7200 Parts Retriever Magnet 7 Lb kort håndtak