Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, karbonstål, 13000 lbs. Arbeidsbelastning, påsveising, 5 3/16 tommers lengde | CD8YGA 53CV53

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, karbonstål, 13000 lbs. Arbeidsbelastning, påsveising, 5 3/16 tommers lengde

På lager
Vare: CD8YGA Modell: PE0650Kryssreferanse: 53CV53
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
879NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPad Eye

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.368
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mag-Mate PE0650 padeye er ideell for løfting av last ved å tilby et sted hvor et tau eller wire kan festes, enten direkte eller via en sjakkel. Denne padeye brukes i produksjons-, marine- og olje- og gassindustrien.

Egenskaper:

  • Mag-Mate PE0650 padeye har sveisbar A36 karbonstålkonstruksjon for strukturell stivhet og slitestyrke.
  • Den har et rømmet hull for å romme en sjakkelstift/bolt på +/- 0.001 tommer.
  • Denne padeye har videre en sveiseveiledning og en datokode for å lette operatøren under drift.
  • Den har en maksimal arbeidskapasitet på 13000 lb.

Kompatibelt tilbehør:

  • Mag-Mate WS0450R & WS0150R Magnetiske sveisefirkanter: Disse 90-graders sveisefirkantene er egnet for å plassere og holde padeyes på plass under sveising.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B30.20 BTH-1 Designkategori B Serviceklasse 3
  • RoHS
  • REACH

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type montering tilbyr denne padeye?

A. Påsveising.

Sp. Hvordan installerer jeg Mag-Mate PE0650 padeye ved å bruke sveisefirkanter?

A.

  • Sveisefirkanten brukes til å plassere padeye på plass mens de sveises til ønsket produkt eller struktur.
  • For å fullføre sveiseoperasjonen, festesveis hjørner og ta ut sveisefirkanten.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAG-MATE PE0050 Pad Eye, karbonstål, 1000 lbs. Arbeidsbelastningsgrense, sveis på montering | CD8YFP 53CV48 PE0050188NOK
MAG-MATE PE0050S Padeye, 1/2 tonns kapasitet, påsveis, rustfritt stål | CD8YFQ PE0050S350NOK
RFQ
MAG-MATE PE0100 Pad Eye, karbonstål, 2000 lbs. Arbeidsbelastning, påsveising, 2 7/64 tommers lengde | CD8YFR 53CV49 PE0100266NOK
MAG-MATE PE0100S Padeye, 1 tonns kapasitet, påsveis, rustfritt stål | CD8YFT PE0100S479NOK
RFQ
MAG-MATE PE0150 Pad Eye, karbonstål, 3000 lbs. Arbeidsbelastningsgrense, påsveising | CD8YFU 53CV50 PE0150306NOK
MAG-MATE PE0150S Padeye, 1-1/2 tonns kapasitet, påsveis, rustfritt stål | CD8YFV PE0150S497NOK
RFQ
MAG-MATE PE0200 Pad Eye, karbonstål, 4000 lbs. Arbeidsbelastning, påsveiset montering, 3 1/4 tommers lengde | CD8YFW 53CV51 PE0200346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, karbonstål, 13000 lbs. Arbeidsbelastning, påsveising, 5 3/16 tommers lengde
879NOK / enhet