Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE PE0100 Pad Eye, karbonstål, 2000 lbs. Arbeidsbelastning, påsveising, 2 7/64 tommers lengde | CD8YFR 53CV49

MAG-MATE PE0100 Pad Eye, karbonstål, 2000 lbs. Arbeidsbelastning, påsveising, 2 7/64 tommers lengde

På lager
Vare: CD8YFR Modell: PE0100Kryssreferanse: 53CV49

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPad Eye

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mag-Mate PE0100 padeye er designet for løfting og sjøfesteapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den leveres med et rømmet hull for å passe en sjakkelstift/bolt på +/- 0.001 tommer for å løfte tunge laster med en maksimal kapasitet på 2000 lb.
  • En løftekraft overføres til seilet ved hjelp av en sjakkel når den føres gjennom padeye-nålhullet, og skaper derved en pinneforbindelse for maksimal støtte.
  • Denne padeye er sammensatt av A36 karbonstål for forbedret holdbarhet og stålfinish for ekstra styrke og høyere motstand mot kjemikalier og anløp.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME BTH-1

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er påsveising?

A. Sveisemonteringssystem er designet for å limes til nesten alle overflater, noe som eliminerer behovet for fiksturer eller klemmer.

Q. Hva er en sveisefirkant?

A. En sveisefirkant posisjonerer og holder padeyes på plass mens de sveiser dem til ønsket produkt eller struktur.

Q. Hva er en datokode?

A. Denne 1-tonns padeye har en datokode for å bestemme når produktet ble produsert.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAG-MATE PE0050 Pad Eye, karbonstål, 1000 lbs. Arbeidsbelastningsgrense, sveis på montering | CD8YFP 53CV48 PE0050188NOK
MAG-MATE PE0050S Padeye, 1/2 tonns kapasitet, påsveis, rustfritt stål | CD8YFQ PE0050S350NOK
RFQ
MAG-MATE PE0100S Padeye, 1 tonns kapasitet, påsveis, rustfritt stål | CD8YFT PE0100S479NOK
RFQ
MAG-MATE PE0150 Pad Eye, karbonstål, 3000 lbs. Arbeidsbelastningsgrense, påsveising | CD8YFU 53CV50 PE0150306NOK
MAG-MATE PE0150S Padeye, 1-1/2 tonns kapasitet, påsveis, rustfritt stål | CD8YFV PE0150S497NOK
RFQ
MAG-MATE PE0200 Pad Eye, karbonstål, 4000 lbs. Arbeidsbelastning, påsveiset montering, 3 1/4 tommers lengde | CD8YFW 53CV51 PE0200346NOK
MAG-MATE PE0200S Padeye, 2 tonns kapasitet, påsveis, rustfritt stål | CD8YFX PE0200S687NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE PE0100 Pad Eye, karbonstål, 2000 lbs. Arbeidsbelastning, påsveising, 2 7/64 tommers lengde
266NOK / enhet