Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE IMS115 Inspeksjonsspeil Teleskoping 35 In. | AG6ZKM 49L983

MAG-MATE IMS115 inspeksjonsspeil teleskopisk 35 tommer.

På lager
Vare: AG6ZKM Modell: IMS115Kryssreferanse: 49L983

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsspeil
HåndtakstypeLøsemiddelbestandig komfortgrep
Lengde35 "
MaterialeRustfritt stål
Speilstørrelse (in.)1-1/4
Antall stykker1
AksematerialeRustfritt stål
FormRund
Dreie typeEnkel ball
typenTeleskopisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7009920000

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeLengdeAksematerialetypenPris
MAG-MATE IMS103 Inspeksjonsspeil bøybar 11-1 / 2 in. | AG6ZKK 49L981 IMS103Riflet aluminium11.5 "Kobberbøyelig379NOK
MAG-MATE IMS105 Inspeksjonsspeil bøybar 12 tommer. | AG6ZKL 49L982 IMS105Riflet aluminium12 "Kobberbøyelig395NOK
MAG-MATE IMS123 Inspeksjonsspeil teleskopisk 36 tommer. | AG6ZKN 49L984 IMS123Løsemiddelbestandig komfortgrep36 "Rustfritt stålTeleskopisk390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE IMS115 inspeksjonsspeil teleskopisk 35 tommer.
407NOK / enhet