Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC PMPU-FA8 3-faset linjemonitor, Voltage Sense, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2

MACROMATIC PMPU-FA8 3-fase linjemonitor, spenningssensor, 208-480VAC

På lager
Vare: AE9VCA Modell: PMPU-FA8Kryssreferanse: 6MPP2
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
1 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3-faset linjemonitor
Base TypeOctal
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaSPDT
Inngangsspenning208-480 VAC
Antall kontakter1
FaseWye eller Delta 3-leder
Pins8
Power Rating3 VA
Socket5X852
Turforsinkelse (sek.)Slå på og start på nytt etter en feil: reparert 2 sek. Tap og investering av en fase: reparert 100 ms. Dissquilibrium of a phase: reparert 2 sek. Lavspenning: reparert 4 sek.
typenSpenningsregistrering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Makromatisk PMPU-FA8 3-fase linjemonitor brukes i produksjonsanlegg, raffinerier, datasentre, renseanlegg for avløpsvann og matvarefabrikker. Den sikrer riktig fasesekvens, spenningsstabilitet og feildeteksjon, sikrer utstyr og forhindrer nedetid på grunn av elektriske uregelmessigheter.

Egenskaper:

  • Den har en uttaksmonteringsstil og bruker en stikkontakt for forbedret elektrisk tilkobling.
  • Den kan håndtere et inngangsspenningsområde på 190 til 500VAC.
  • Den kan overvåke overspenning fast på 110 prosent av nettspenningsinnstillingen, underspenning i området 190 til 500VAC og fasevending med en tidsforsinkelse.
  • Den har en maksimal byttekapasitet på 40VA og bruker 40VA strøm.
  • Den støtter automatisk og manuell omstart med en restarttidsforsinkelse på 2 sekunder.

Standarder og godkjenninger:

  • cULus
  • UL
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan tilbakestiller jeg denne Macromatics PMPU-FA8 3-fase linjemonitor manuelt?

A. Manuell tilbakestilling i dette reléet kan gjøres ved å koble en ekstern momentan NC-bryter til dens 6 og 7 terminaler.

Q. Hva er temperaturvurderingen til denne Macromatics PMPU-FA8 3-fase linjemonitor?

A. Dette spenningsfølende reléet kan fungere i temperaturer fra -28 til 65 grader C (-18 til 149 grader F).

Sp. Hva er de forskjellige responstidene i denne Macromatics PMPU-FA8 3-fase linjemonitor?

A.

  • Omstart: 2 sekunder
  • Fasetap og reversering: 100 ms
  • Underspenning og overspenning: 4 sekunder
  • Ubalansert: 4 sekunder (normal) eller 0.25 sekunder (alvorlig >12 %)

Sp. Hvordan tilbakestiller jeg linjemonitoren i tilfelle kontinuerlige feilavlesninger?

A.

  • Slå av strømforsyningen til linjemonitoren.
  • Tillat en kort pause, vanligvis 10-15 sekunder.
  • Slå på strømforsyningen igjen.
  • Bekreft om feilavlesningene er fjernet.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en 3-fase linjemonitor?

A.

  • Spennings- og strømverdier
  • Nøyaktighet
  • Kommunikasjonsprotokoller
  • Alarm- og varslingsfunksjoner
  • Display og brukergrensesnitt
  • Overspennings- og overbelastningsbeskyttelse
  • kompatibilitet
  • Størrelse og monteringsmuligheter
  • Pålitelighet
  • Kostnad

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Macromatic PMPU-FA8 3-fase linjemonitor?

A.

  • Følg bruksanvisningen.
  • Sørg for riktig kabling og montering.
  • Bruk opplærte eksperter.
  • Sørg for riktig jording.
  • Bruk med kompatible systemer.
  • Bruk PPE om nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstrømBase TypeKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)FasePinsPower RatingSpenning (AC)Kontakt skjemaPris
MACROMATIC PMPU 3-fase linjemonitor SPDT, 8 pins, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-Octal10Wye eller Delta 3-leder83 VA-SPDT1 356 NOK
MACROMATIC PAP208 3-fase linjemonitor, SPDT, 208VAC, 8-pins | AE7BKE 5WMJ4 PAP208-Octal10Wye eller Delta 3-leder83 VA-SPDT976NOK
MACROMATIC PAP240 3-fase linjemonitor SPDT, 8 pins, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-Octal10Wye eller Delta 3-leder83 VA-SPDT797NOK
MACROMATIC PAP480 3-fase linjemonitor SPDT, 8-pinners, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-Octal10Wye eller Delta 3-leder83 VA-SPDT849NOK
MACROMATIC VWKE120A Spenningssensorrelé, 3VA, 1.7 Watt, -40 til 85 grader C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN-skinne161-2 VA-SPDT718NOK
MAKROMATISK VWKE240A Spenningssensorrelé, 3VA, 1.7 Watt, -40 til 85 grader C | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN-skinne161-2 VA-SPDT994NOK
MACROMATIC PMDU linjemonitorrelé DPDT, 3-faset, 12 pins, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------2 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC PMPU-FA8 3-fase linjemonitor, spenningssensor, 208-480VAC
1 119 NOK / enhet