Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKROMATISK VWKE240A Spenningssensorrelé, 3VA, 1.7 Watt, -40 til 85 grader C | AF7YUL 23NV47

MACROMATIC VWKE240A spenningsfølende relé, 3VA, 1.7 watt, -40 til 85 grader C

På lager
Vare: AF7YUL Modell: VWKE240AKryssref.: 23NV47

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
994NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpenningsfølende relé
Base TypeDIN-skinne
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)16
Kontakt skjemaSPDT
Inngangsspenning240 VAC
Antall kontakter1
Fase1
Pins0
Power Rating2 VA
Turforsinkelse (sek.)0.1 den 10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

    • Frafallsområde (30 til 99%)
    • Pick up Range (160-276VCA)

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstrømBase TypeKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)FasePinsPower RatingSpenning (AC)Kontakt skjemaPris
MACROMATIC PMPU 3-fase linjemonitor SPDT, 8 pins, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-Octal10Wye eller Delta 3-leder83 VA-SPDT1 356 NOK
MACROMATIC PAP208 3-fase linjemonitor, SPDT, 208VAC, 8-pins | AE7BKE 5WMJ4 PAP208-Octal10Wye eller Delta 3-leder83 VA-SPDT976NOK
MACROMATIC PAP240 3-fase linjemonitor SPDT, 8 pins, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-Octal10Wye eller Delta 3-leder83 VA-SPDT797NOK
MACROMATIC PAP480 3-fase linjemonitor SPDT, 8-pinners, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-Octal10Wye eller Delta 3-leder83 VA-SPDT849NOK
MACROMATIC PMPU-FA8 3-faset linjemonitor, Voltage Sense, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2 PMPU-FA8-Octal10Wye eller Delta 3-leder83 VA-SPDT1 119 NOK
MACROMATIC VWKE120A Spenningssensorrelé, 3VA, 1.7 Watt, -40 til 85 grader C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN-skinne161-2 VA-SPDT718NOK
MACROMATIC PMDU linjemonitorrelé DPDT, 3-faset, 12 pins, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------2 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC VWKE240A spenningsfølende relé, 3VA, 1.7 watt, -40 til 85 grader C
994NOK / enhet