Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUTRON AYCL-253P-AL Belysning Dimmer Toggle Almond | AH7MEU 36WG93

LUTRON AYCL-253P-AL Lighting Dimmer Toggle Mandel

På lager
Vare: AH7MEU Modell: AYCL-253P-ALKryssreferanse: 36WG93
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
613NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLysdimmer
FARGEMandel
LampetypeCFL, LED, Halogen, Glødelampe
Maks. Kapasitet250W (CFL / LED), 600W (glødelampe / halogen)
StilVeksle
Bytt Type1-polet, 3-veis
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Veggboksstørrelse: Enkel gjeng
    • Veggplate: Ikke inkludert
    • Spesielle funksjoner: På / av vippebryter med en fangstlinjedimmer, funksjoner HED (TM) -teknologi som demper kretsløp designet for kompatibilitet med mest effektive lyspærer, kun for innendørs bruk

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
LUTRON AYCL-253P-WH Belysningsdimmer vekslet hvit | AH7MET 36WG92 AYCL-253P-WHHvit613NOK
LUTRON AYCL-253P-IV Belysning Dimmer Toggle Ivory | AH7MEV 36WG94 AYCL-253P-IVElfenbein613NOK
LUTRON AYCL-253P-LA Belysning Dimmer Toggle Light Almond | AH7MEW 36WG95 AYCL-253P-LALys mandel613NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUTRON AYCL-253P-AL Lighting Dimmer Toggle Mandel
613NOK / enhet