COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 Rullestige Handrail Plattform 18 tommers høyde | AE9WEU 6MXE4

COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 Rullestige Handrail Plattform 18 tommers høyde

På lager
Vare: AE9WEU Modell: ST-223 A2 C6 P5Kryssreferanse: 6MXE4

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeVekt
Montert / UmontertUmontert
Basedybde26 "
Base bredde22 "
Bunnbredde22 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGERød
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall trinn2
Total høyde48 "
Plattformdybde14 "
Plattformhøyde18 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde8"
Trinnbredde16 "
TråGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) kontorstige er ideell for komfortabelt å nå arbeidsområder i høyden i detaljhandel, lager og produksjon. Den har 2 trinn for å nå en total høyde på 48 tommer med en plattformhøyde på 18 tommer og et rekkverk på høyre side for brukersikkerhet mens du klatrer / går ned stigen.

Egenskaper:

  • Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) kontorstige er en kontorstige i MasterStep-serien med en klatrevinkel på 59 grader.
  • Den har fire 2-tommers fjærbelastede polyolefinhjul med hjulhus for lett rulle til ønsket plassering og stabilitet i stasjonære posisjoner.
  • Denne 2-trinns kontorstigen i stål med dobbel topptrinn har klatreplattformer dekket med ribbet vinylmatte for komfortabel klatring uten å skli.
  • Trinnene har en vektaktivert trinnlås for ekstra sikkerhet under klatring.

Kompatibelt tilbehør:

  • Cotterman SU9094 trinsesett: Disse skiftende trinsesettene for kontorstige brukes til å erstatte de skadede hjulene i denne stigen.
  • Cotterman SU9071 ringerstatningssett: Disse ringsettene brukes til å erstatte ringene på de skålede føttene på denne stigen for å øke stabiliteten.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lastekapasiteten til denne Cotterman ST-223 A2 C6 P5 kontorstigen?

A. Cotterman ST-223 A2 C6 P5 kontorstige har en belastning på 450 lb.

Q. Hva er denne kontorstigen laget av?

A. Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) kontorstige har sveiset stålkonstruksjon i ett stykke med 1-tommers firkantrør og pulverlakk finish for strukturell styrke og mild korrosjonsbestandighet.

Sp. Hvordan monterer jeg denne Cotterman ST-223 A2 C6 P5 kontorstigen?

A.

  • Kryssfeste rekkverket.
  • Fest rekkverket til trappeenheten.
  • Monter rekkverksfestet.
  • Stram til og dobbeltsjekk alle skruer, koblinger og skjøter.

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeMontert / UmontertBasedybdePlattformdybdePlattformhøydeBase breddeBunnbreddeFARGEPris
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 rullestige sveiset plattform 18 tommers høyde | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Sveiset20 "8"18 "22 "22 "Grå7 292 NOK
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 rullestige sveiset plattform 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Sveiset27 "8"27 "24 "24 "Grå9 299 NOK
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 36 tommers høyde | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Umontert34 "8"36 "25 "25 "Grå10 531 NOK
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 rullestige rekkeplattform 45 tommer høyde | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "montert40 "8"45 "26 "26 "Grå11 446 NOK
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 54 tommers høyde | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Umontert48 "8"54 "27 "27 "Grå12 906 NOK
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 rullestige sveiset plattform 18 tommers høyde | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Sveiset26 "14 "18 "22 "22 "Rød6 949 NOK
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 27 tommers høyde | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Umontert27 "8"27 "24 "24 "Grå9 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 Rullestige Handrail Plattform 18 tommers høyde
8 005 NOK / enhet