LUMAPRO 3HNG2 Flomlysarmatur 120-277 Pulse Start | AC9MZW

LUMAPRO 3HNG2 flomlysarmatur 120-277 pulsstart

På lager
Vare: AC9MZW Modell: 3HNG2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddels flomlys
Dybde7-1 / 16 "
Armatureffekt150
Høyde9.25 "
HusfinishBronse
Housing MaterialStøpt aluminium
LampetypeMetal Halide
LysfordelingWide
Min. Starter temp.-20 Grader F
Montering1/2 "NPS svivel passer til alle standard J-Box
SokkeltypeMedium
Foreslått lampenummer1E690
Spenning120/208/240/277 V
Bredde13.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0075
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lampe inkludert / lampe ikke inkludert (lampe inkludert)
    • Spesielle funksjoner: Pulse Start, Wet location

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLampetypeMonteringSokkeltypeSpenningBreddePris
LUMAPRO 3RB19 lyskasterlampe | AD2LNB 3RB196.75 "5"Kvartshalogen1/2 "NPT, veggmontering, justerbar monteringsarm Inneholder serrated tenner for å låse armatur sikte på plass 45 graders svivelFjærbelastet bajonettbunn, innfelt120V5"261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3HNG2 flomlysarmatur 120-277 pulsstart
3 199 NOK / enhet