Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3FRL2 Mini Led Pære Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAY

LUMAPRO 3FRL2 Mini LED-pære Lmg12 0.24w T1 3/4 12v

På lager
Vare: AC9DAY Modell: 3FRL2
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid50,000 hr.
Base TypeMidget Grooved (S4S / 8)
Nåværende tegnet18 til 20mA
Lampe Dia.0.218 "
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeRav
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerLMG12
Spenning12
Watts0.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeLys fargeHandelsnummerPris
LUMAPRO 3FRK3 Mini Led Pære Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAP 3frk3Enkel kontakt dvergflensHvitLMF1224NOK
LUMAPRO 3FRK4 Mini Led Pære Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAQ 3frk4Enkel kontakt dvergflensRødLMF1224NOK
LUMAPRO 3FRK5 Mini Led Pære Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAR 3frk5Enkel kontakt dvergflensRavLMF1224NOK
LUMAPRO 3FRK9 Mini Led Pære Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAW 3frk9Midget Grooved (S4S / 8)HvitLMG1224NOK
LUMAPRO 3FRL1 Mini Led Pære Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAX 3frl1Midget Grooved (S4S / 8)RødLMG1224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3FRL2 Mini LED-pære Lmg12 0.24w T1 3/4 12v
24NOK / enhet