Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3FRK3 Mini Led Pære Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAP

LUMAPRO 3FRK3 Mini Led-pære Lmf12 0.24w T1 3/4 12v

På lager
Vare: AC9DAP Modell: 3FRK3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid50,000 hr.
Base TypeEnkel kontakt dvergflens
Nåværende tegnet18 til 20mA
Lampe Dia.0.218 "
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeHvit
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerLMF12
Spenning12
Watts0.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeLys fargeHandelsnummerPris
LUMAPRO 3FRK4 Mini Led Pære Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAQ 3frk4Enkel kontakt dvergflensRødLMF1227NOK
LUMAPRO 3FRK5 Mini Led Pære Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAR 3frk5Enkel kontakt dvergflensRavLMF1227NOK
LUMAPRO 3FRK9 Mini Led Pære Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAW 3frk9Midget Grooved (S4S / 8)HvitLMG1227NOK
LUMAPRO 3FRL1 Mini Led Pære Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAX 3frl1Midget Grooved (S4S / 8)RødLMG1227NOK
LUMAPRO 3FRL2 Mini Led Pære Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAY 3frl2Midget Grooved (S4S / 8)RavLMG1227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3FRK3 Mini Led-pære Lmf12 0.24w T1 3/4 12v
27NOK / enhet