Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3EHL4 miniatyrlampe 0.5w T1 3/4 2.5v - pakke med 10 | AC8WPT

LUMAPRO 3EHL4 miniatyrlampe 0.5w T1 3/4 2.5v - pakke med 10

På lager
Vare: AC8WPT Modell: 3EHL4
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeDvergskrue (E5)
Nåværende tegnet20mA
Opprinnelige lumen3
Lampe Dia.0.22 "
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.72 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1769
Spenning2.5
Watts0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3EHL4 miniatyrlampe 0.5w T1 3/4 2.5v - pakke med 10
172NOK /pakke