Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 30F517 Led-tau Lysegrønn 6ft 120v | AC4MDX

LUMAPRO 30F517 Led Rope Lysegrønn 6ft 120v

På lager
Vare: AC4MDX Modell: 30F517
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED tau lys
Farge Temp.Grønn
Høyde1 / 2 "
BoligfargeFjern
Housing MaterialPVC
Lengde72 "
Lys fargeGrønn
Vurdert liv35,000 timer.
Temp. Område-20 til 60 grader C
Spenning120
Garanti1 År
Watts6
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.LengdeLys fargeWattsPris
LUMAPRO 30F516 Led Rope Light Red 18ft 120v | AC4MDW 30F516Rød216 "Rød7.2884NOK
LUMAPRO 30F518 Led Rope Lyseblå 6ft 120v | AC4MDY 30F518Blå72 "Blå6379NOK
LUMAPRO 30F521 Led Rope Light Orange 6ft 120v | AC4MEB 30F521oransje72 "oransje2.4329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 30F517 Led Rope Lysegrønn 6ft 120v
331NOK / enhet