Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN AE110 Medium Profile Baderomsvifte, 10 tommer x 9 1/4 tommer x 5 3/4 tommer størrelse, 110 Cfm, 0.3 ampere | CH6NHP 45KA75

BROAN NUTONE AE110 Medium Profile Baderomsvifte, 10 tommer x 9 1/4 tommer x 5 3/4 tommer størrelse, 110 Cfm, 0.3 ampere

På lager
Vare: CH6NHP Modell: AE110Kryssreferanse: 45KA75
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
2 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps0.3A
CFM @ 0.100-inn. SP110
DischargeHorisontal
Kanal Dia.4"
Grilllengde12 "
Grillmaterialepolymer
Grillbredde11 1 / 2 "
VarmeapparatNei
Husets høyde5 3 / 4 "
Husets lengde10 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde9 1 / 4 "
Hz60 Hz
MonteringsstedTak
Antall hastigheter1
Fase1
ProfilMedium
Kreverkanaler
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.3
Spenning120V AC
Watts36.3W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeampsCFM @ 0.100-inn. SPHzMonteringsstedKreverSpenningWattsPris
BROAN 673 Baderomsvifte 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
BROAN 688 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vegg-120V-357NOK
BROAN 670 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vegg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vegg-120V-850NOK
BROAN 678 Baderomsvifte 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tak100W glødelampe (100A-120V)120V42.41 145 NOK
BROAN 162 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tak250W R40 infrarød lampe (250R40/10)120V501 396 NOK
BROAN 164 Baderomsvifte 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infrarød lampe (250R40 / 10)120V451 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE AE110 Medium Profile Baderomsvifte, 10 tommer x 9 1/4 tommer x 5 3/4 tommer størrelse, 110 Cfm, 0.3 ampere
2 699 NOK / enhet