Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 30F514 Led Rope Light 5000k 18ft 120v | AC4MDU

LUMAPRO 30F514 Led Rope Light 5000k 18ft 120v

På lager
Vare: AC4MDU Modell: 30F514
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
925NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED tau lys
Farge Temp.5000K
Høyde1 / 2 "
BoligfargeFjern
Housing MaterialPVC
Lengde216 "
Lys fargeKul hvit
Vurdert liv35,000 timer.
Temp. Område-20 til 60 grader C
Spenning120
Garanti1 År
Watts18
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeWattsPris
LUMAPRO 30F519 Led Rope Light 5000k 6ft 120v | AC4MDZ 30F51972 "6378NOK
LUMAPRO 30F523 Led Rope Light 5000k 150ft 120v | AC4MED 30F5231800 "1505 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 30F514 Led Rope Light 5000k 18ft 120v
925NOK / enhet