LUMAPRO 30F523 Led Rope Light 5000k 150ft 120v | AC4MED

LUMAPRO 30F523 Led Rope Light 5000k 150ft 120v

På lager
Vare: AC4MED Modell: 30F523

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED tau lys
Farge Temp.5000K
Høyde1 / 2 "
BoligfargeFjern
Housing MaterialPVC
Lengde1800 "
Lys fargeKul hvit
Vurdert liv35,000 timer.
Temp. Område-20 til 60 grader C
Spenning120
Garanti1 År
Watts150
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)30.51
Skipets lengde (cm)30.51
Skipets bredde (cm)26.01
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeWattsPris
LUMAPRO 30F514 Led Rope Light 5000k 18ft 120v | AC4MDU 30F514216 "18925NOK
LUMAPRO 30F519 Led Rope Light 5000k 6ft 120v | AC4MDZ 30F51972 "6378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 30F523 Led Rope Light 5000k 150ft 120v
5 190 NOK / enhet