Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FPA3 Miniatyr Led-pære Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAK

LUMAPRO 2FPA3 miniatyr LED-pære Lm2048cs 0.72w T6 48v

På lager
Vare: AB9WAK Modell: 2FPA3
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren100,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.03mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeGrønn
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
ErstatterPære 6S6 / 48V
HandelsnummerLM2048CS
Spenning48
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FPA2 Miniatyr Led-pære Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAJ 2FPA2Blå279NOK
LUMAPRO 2FPA4 Miniatyr Led-pære Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAL 2FPA4Rød174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FPA3 miniatyr LED-pære Lm2048cs 0.72w T6 48v
279NOK / enhet