Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Pære Ne-2h T2 1/15w 10pk | AB9VVT

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Pære Ne-2h T2 1/15w 10pk

På lager
Vare: AB9VVT Modell: 2FNB9
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr neonpære
Gjennomsnittlig levetid på pæren25,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
Base TypeLedningsterminal
Pære Dia.1 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.15mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.25 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde0.75 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonInstrument
HandelsnummerNE-2H
Spenning105-125
Watts0.07

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9405408000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FNB4 Mini Neon Pære Ne-2e T2 0.066w 10pk | AB9VVM 2FNB4LedningsterminalNE-2E0.0710154NOK
LUMAPRO 2FNC1 Mini Neon Pære Ne-2d T2 1/4w 10pk | AB9VVU 2FNC1Enkel kontakt dvergflensNE-2D0.310349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Pære Ne-2h T2 1/15w 10pk
109NOK /pakke