Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMU1 Miniatyrlampe 363 2.8w G3 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9VTA

LUMAPRO 2FMU1 miniatyrlampe 363 2.8w G3 1/2 14v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VTA Modell: 2FMU1
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid250 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet20mA
Opprinnelige lumen25
Lampe Dia.0.43 "
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonToy
Handelsnummer363
Spenning14
Watts2.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeNåværende tegnetLampe Dia.Primær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMA6 Miniatyrlampe 1449 0.25w G3 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9VLT 2FMA6Miniatyrskrue (E10)200mA0.4 "Leketog14490.310153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMU1 miniatyrlampe 363 2.8w G3 1/2 14v - pakke med 10 stk.
214NOK /pakke