Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMA6 Miniatyrlampe 1449 0.25w G3 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9VLT

LUMAPRO 2FMA6 miniatyrlampe 1449 0.25w G3 1/2 14v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VLT Modell: 2FMA6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid250 hr.
Base TypeMiniatyrskrue (E10)
Nåværende tegnet200mA
Opprinnelige lumen25
Lampe Dia.0.4 "
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonLeketog
Handelsnummer1449
Spenning14
Watts0.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeNåværende tegnetLampe Dia.Primær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMU1 Miniatyrlampe 363 2.8w G3 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9VTA 2FMU1Miniatyrbajonett (BA9s)20mA0.43 "Toy3632.810214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMA6 miniatyrlampe 1449 0.25w G3 1/2 14v - pakke med 10 stk.
153NOK /pakke