DANFOSS RX-serien avisingskabler for tak og takrenne, 120V


filtre
Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Ledningslengde: 6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 220 grader F , Min. Bøye Dia.: 1 13 / 20 " , Trekkstyrke: 250 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeSpenningMaks. StrømKabeldia.WattsPris (eks. mva)
A
088L3500
30 ft.120V AC1.4A0.25 "-1 395 NOK
RFQ
A
088L3502
65 ft.120V AC2.6A0.25 "-1 736 NOK
RFQ
A
088L3503
80 ft.120V AC3.3A0.25 "395W2 093 NOK
RFQ
A
088L3504
100 ft.120V AC3.8A0.25 "455W2 263 NOK
RFQ
A
088L3505
120 ft.120V AC4.5A0.25 "540W2 899 NOK
RFQ
A
088L3507
150 ft.120V AC5.8A0.25 "-3 132 NOK
RFQ
A
088L3508
170 ft.120V AC6.3A0.25 "755W3 349 NOK
RFQ
A
088L3509
200 ft.120V AC7.7A0.25 "-3 752 NOK
RFQ
A
088L3510
230 ft.120V AC9A0.25 "-4 124 NOK
RFQ
A
088L3511
265 ft.120V AC10.2A0.25 "1225W4 527 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?