Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMF2 Miniatyrlampe 64 4.41w G6 7v - Pakke med 10 | AB9VNG

LUMAPRO 2FMF2 miniatyrlampe 64 4.41w G6 7v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VNG Modell: 2FMF2
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet630mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen38
Lampe Dia.0.75 "
LampeformG6
LampetypeMiniatyr-G
Lumen38
Maks. Total lengde1.44 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer64
Spenning7
Watts4.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FLR7 Miniatyrlampe 63 4.41w G6 7v - Pakke med 10 | AB9VHY 2FLR7Enkelkontakt bajonett (BA15s)Generelt formål631082NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMF2 miniatyrlampe 64 4.41w G6 7v - pakke med 10
111NOK /pakke